ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23133 GUARDMASTER MSR127RP SAFETY RELAY - 440R-N23133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Monocanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
EAN
2000001478073
Codice prodotto
RCK440R-N23133
Cod. produttore
440R-N23133
Produttore
RCK
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Monocanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
115...230 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
99 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
22.5 mm