ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23129 GUARDMASTER MSR127R SAFETY RELAY - 440R-N23129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - A un canale oppure uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
EAN
7449072946879
Codice prodotto
RCK440R-N23129
Cod. produttore
440R-N23129
Produttore
RCK
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
A un canale oppure uno e due canali
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
240...240 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Tensione di alimentazione DC:
240...240 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione per BG BIA:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
99 mm
Altezza:
114.5 mm
Profondità:
22.5 mm