pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z2NRS1C GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-Z2NRS1C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z2NRS1C GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070921632

Codice prodotto

RCK440N-Z2NRS1C

Cod. produttore

440N-Z2NRS1C

Produttore

RCK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67K

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

48 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

15 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:

no

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH