ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21US2BN GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-Z21US2BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione - 18 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
8013768129489
Codice prodotto
RCK440N-Z21US2BN
Cod. produttore
440N-Z21US2BN
Produttore
RCK
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Distanza di commutazione:
18 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Transponder
Lunghezza del sensore:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP67K
Tensione di alimentazione nominale DC:
24...24 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
25 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
89 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Distanza di commutazione OFF sicura:
35 mm
Distanza di commutazione ON sicura:
15 mm
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
200 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile:
sì