pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32015 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-S32015

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-S32015 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Distanza di commutazione - 9 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024056464

Codice prodotto

RCK440N-S32015

Cod. produttore

440N-S32015

Produttore

RCK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Distanza di commutazione:

9 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

19 mm

Con indicatore di stato:

no

Altezza del sensore:

82 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Distanza di commutazione OFF sicura:

12 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

9 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH