pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02149 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02149

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02149 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Numero di uscite di contatto sicure - 2

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071311654

Codice prodotto

RCK440N-G02149

Cod. produttore

440N-G02149

Produttore

RCK

Distanza di commutazione:

12 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

1

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

78.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

33.5 mm

Altezza del sensore:

16 mm

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH