pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02099 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02099

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02099 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero di contatti ausiliari di sicurezza - 3

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altre connessioni

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070599480

Codice prodotto

RCK440N-G02099

Cod. produttore

440N-G02099

Produttore

RCK

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altre connessioni

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:

250...250 V

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:

24...24 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

15 mm

Lunghezza del sensore:

76 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

1 A

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-10...55 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con interblocco Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH