pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02044 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02044

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02044 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto sicure - 1

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768641516

Codice prodotto

RCK440N-G02044

Cod. produttore

440N-G02044

Produttore

RCK

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

1

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

15 mm

Lunghezza del sensore:

76 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

Temperatura ambiente:

-10...65 °C

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Distanza di commutazione:

12 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH