pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11398

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11398 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Metallo

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...80 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768145335

Codice prodotto

RCK440K-T11398

Cod. produttore

440K-T11398

Produttore

RCK

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Metallo

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK