ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11397 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079067461
Codice prodotto
RCK440K-T11397
Cod. produttore
440K-T11397
Produttore
RCK
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
32 mm
Altezza del sensore:
52 mm
Lunghezza del sensore:
95 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


