pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11305 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11305

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11305 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Altro

  • Forma della scatola - Blocco

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076056420

Codice prodotto

RCK440K-T11305

Cod. produttore

440K-T11305

Produttore

RCK

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Altro

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

52 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

75 mm

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK