ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-MT55039 GUARDMASTER MT-GD2 TONGUE INTERLOCK - 440K-MT55039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 43 mm
Lunghezza del sensore - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076059438
Codice prodotto
RCK440K-MT55039
Cod. produttore
440K-MT55039
Produttore
RCK
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
43 mm
Lunghezza del sensore:
117 mm
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
3
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo metrico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


