pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-H11145 GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK - 440K-H11145

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-H11145 GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando a scatto rapido

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072640562

Codice prodotto

RCK440K-H11145

Cod. produttore

440K-H11145

Produttore

RCK

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando a scatto rapido

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

32 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

95 mm

Apertura forzata:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 1G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

ATEX esecuzione antideflagrante per polvere, cat. 1D

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER TROJAN 5 EX TONGUE INTERLOCK