pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21098 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK - 440K-C21098

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-C21098 GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000286518

Codice prodotto

RCK440K-C21098

Cod. produttore

440K-C21098

Produttore

RCK

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Esecuzione dell'organo di comando:

Organo di comando lento

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

30.4 mm

Lunghezza del sensore:

90.5 mm

Apertura forzata:

sì

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER CADET 3 TONGUE INTERLOCK