pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34021 GUARDMASTER SPRITE HINGE SWITCH - 440H-S34021

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-S34021 GUARDMASTER SPRITE HINGE SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura forzata - sì

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077914958

Codice prodotto

RCK440H-S34021

Cod. produttore

440H-S34021

Produttore

RCK

Apertura forzata:

sì

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza del sensore:

80 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

2 A

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore a cerniera Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER SPRITE HINGE SWITCH