ROCKWELL AUTOMATION - RCK440H-E22064 GUARDMASTER ENSIGN 3 HINGE SWITCH - 440H-E22064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura forzata - sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000002862277
Codice prodotto
RCK440H-E22064
Cod. produttore
440H-E22064
Produttore
RCK
Apertura forzata:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
2 A
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza