ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-L07255 GUARDMASTER ATLAS 5 GUARDLOCK SWITCH - 440G-L07255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Esecuzione dell'organo di comando - Organo di comando lento
Materiale del corpo - Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento - 10...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8001024131444
Codice prodotto
RCK440G-L07255
Cod. produttore
440G-L07255
Produttore
RCK
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Materiale del corpo:
Altro
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
10...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65