ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-M1520BBNN SAFETY MATS GUARDMASTER - 440F-M1520BBNN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tappeto di sicurezza
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 750 mm
Altezza - 14 mm
Forza di scatto necessaria con diametro da 80 mm - 300 N
Confezione
1 PZ
EAN
7449076499760
Codice prodotto
RCK440F-M1520BBNN
Cod. produttore
440F-M1520BBNN
Produttore
RCK
Tipologia:
Tappeto di sicurezza
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
750 mm
Altezza:
14 mm
Forza di scatto necessaria con diametro da 80 mm:
300 N
Forza massima con diametro di 80 mm:
31026407 N
Materiale:
Poliuretano (PUR)
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Lunghezza del cavo di collegamento:
4.5 m
Con rivestimento bordi:
no
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67


