ROCKWELL AUTOMATION - RCK440F-E0110N05 PROFILE GUARDMASTER - 440F-E0110N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bordo di sicurezza a contatto
Lunghezza - 5000 mm
Larghezza - 29 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Gomma
Confezione
1 PZ
EAN
7449074112890
Codice prodotto
RCK440F-E0110N05
Cod. produttore
440F-E0110N05
Produttore
RCK
Tipologia:
Bordo di sicurezza a contatto
Lunghezza:
5000 mm
Larghezza:
29 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Gomma
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Con rivestimento bordi:
no
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Sensore di contatto Rockwell Automation serie/modello PROFILE GUARDMASTER


