ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-U2LB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42KL-U2LB-F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 5000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN
Funzione di contatto - Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449073259862
Codice prodotto
RCK42KL-U2LB-F4
Cod. produttore
42KL-U2LB-F4
Produttore
RCK
Max. distanza di commutazione:
5000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
100 mA
Tempo di reazione:
1 ms
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67


