ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JT-B2LAT2-P4 42JT VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42JT-B2LAT2-P4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 1...800 mm
Corrente d'uscita max. - 30 mA
Larghezza del sensore - 12 mm
Altezza del sensore - 34 mm
Materiale della superficie ottica - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000000859156
Codice prodotto
RCK42JT-B2LAT2-P4
Cod. produttore
42JT-B2LAT2-P4
Produttore
RCK
Distanza operativa:
1...800 mm
Corrente d'uscita max.:
30 mA
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
34 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
0.5 ms
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67