pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JS-D2MPA1-F4 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42JS-D2MPA1-F4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42JS-D2MPA1-F4 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 3...800 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071054148

Codice prodotto

RCK42JS-D2MPA1-F4

Cod. produttore

42JS-D2MPA1-F4

Produttore

RCK

Distanza operativa:

3...800 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello 42JS VISISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR