ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS - 42GRU-9001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione tempo - sì
Corrente d'uscita max. - 250 mA
Larghezza del sensore - 41.91 mm
Altezza del sensore - 103.63 mm
Lunghezza del sensore - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077164209
Codice prodotto
RCK42GRU-9001
Cod. produttore
42GRU-9001
Produttore
RCK
Con funzione tempo:
sì
Corrente d'uscita max.:
250 mA
Larghezza del sensore:
41.91 mm
Altezza del sensore:
103.63 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Portata del campo di protezione:
9.14 m
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...40 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...55 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Grado di protezione (IP):
IP67