pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR - 42GRP-9001

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 50...1500 mm

  • Corrente d'uscita max. - 250 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto relè

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077481573

Codice prodotto

RCK42GRP-9001

Cod. produttore

42GRP-9001

Produttore

RCK

Distanza operativa:

50...1500 mm

Corrente d'uscita max.:

250 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Materiale del corpo:

Metallo

Tempo di reazione:

15 ms

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-34...70 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...55 V

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR