ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-D2MPAK-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-D2MPAK-F4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 0...500 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
0887172569234
Codice prodotto
RCK42EF-D2MPAK-F4
Cod. produttore
42EF-D2MPAK-F4
Produttore
RCK
Distanza operativa:
0...500 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di luce:
Altro
Tempo di reazione:
1 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Temperatura ambiente:
-25...70 °C