ROCKWELL AUTOMATION - RCK42EF-B1MPBE-F4 RIGHTSIGHT PHOTOSENSOR - 42EF-B1MPBE-F4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'uscita max. - 35 mA
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza operativa - 3...100 mm
Max. distanza di commutazione - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021714800
Codice prodotto
RCK42EF-B1MPBE-F4
Cod. produttore
42EF-B1MPBE-F4
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'uscita max.:
35 mA
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza operativa:
3...100 mm
Max. distanza di commutazione:
100 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Larghezza del sensore:
27 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Lunghezza del sensore:
34.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Tempo di reazione:
1 ms
Altezza del sensore:
69 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica