ROCKWELL AUTOMATION - RCK42CB-D1LPAL-L2 18 MM HIGH SPEED SENSOR - 42CB-D1LPAL-L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 200...1000 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449074157006
Codice prodotto
RCK42CB-D1LPAL-L2
Cod. produttore
42CB-D1LPAL-L2
Produttore
RCK
Distanza operativa:
200...1000 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
1 ms
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
880 nm
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V