pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL - 2711R-T7T

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T7T PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...32 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 800

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Diagonale schermo - 7 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079539456

Codice prodotto

RCK2711R-T7T

Cod. produttore

2711R-T7T

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

18...32 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

800

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

7 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Con display a colori:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Numero di colori del display:

65000

Altezza frontale:

144 mm

Profondità di incasso:

54 mm

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

262144 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Con ricette:

sì

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

13

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza frontale:

197 mm

ROCKWELL AUTOMATION : PANELVIEW 800 7-INCH HMI TERMINAL, Pannello di controllo grafico