ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T7C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 7 TERMINAL - 2711P-T7C22D8S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Esecuzione del display - TFT
Diagonale schermo - 5.7 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1495 Kg CO₂-eq
EAN
7449077670991
Codice prodotto
RCK2711P-T7C22D8S
Cod. produttore
2711P-T7C22D8S
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Esecuzione del display:
TFT
Diagonale schermo:
5.7 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Con display a colori:
sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
no
Con interfacce SW:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
262144
Altezza frontale:
152 mm
Profondità di incasso:
56.5 mm
Temperatura d'esercizio:
0...55 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Larghezza frontale:
176 mm


