pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL - 2711P-T6C22D8S

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C22D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Diagonale schermo - 5.7 inch

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077030207

Codice prodotto

RCK2711P-T6C22D8S

Cod. produttore

2711P-T6C22D8S

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Diagonale schermo:

5.7 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

2

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

262144

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

152 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

56.5 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza frontale:

176 mm

Pannello di controllo grafico tipo/modello Rockwell Automation 2711P-T6C22D8S - PANELVIEW PLUS 7 STANDARD - 6 W TERMINA