pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C21D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL - 2711P-T6C21D8S

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T6C21D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 18...30 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 640

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Diagonale schermo - 5 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071783994

Codice prodotto

RCK2711P-T6C21D8S

Cod. produttore

2711P-T6C21D8S

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Diagonale schermo:

5 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

3

Numero di interfacce HW USB:

2

Con display a colori:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Numero di colori del display:

18

Altezza frontale:

152 mm

Profondità di incasso:

56.5 mm

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

524288 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Output di stampa presente:

sì

Temperatura d'esercizio:

0...55 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Larghezza frontale:

176 mm

Pannello di controllo grafico Rockwell Automation serie/modello PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 6 TERMINAL