ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-B15C22D9P PANELVIEW PLUS 7 GRAPHIC TERMINAL - 2711P-B15C22D9P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Esecuzione del display - TFT
Diagonale schermo - 15 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1268 Kg CO₂-eq
EAN
2000002945406
Codice prodotto
RCK2711P-B15C22D9P
Cod. produttore
2711P-B15C22D9P
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Esecuzione del display:
TFT
Diagonale schermo:
15 inch
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
2
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Con tastiera numerica:
sì
Con interfacce SW:
sì
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
262144
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Altezza frontale:
329 mm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
69.6 mm
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Temperatura d'esercizio:
0...55 °C
Montaggio su guida portante possibile:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
sì
Larghezza frontale:
484 mm


