ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E4P2N104 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE - 25B-E4P2N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 525...600 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
7449079099844
Codice prodotto
RCK25B-E4P2N104
Cod. produttore
25B-E4P2N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
525...600 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.2 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
600 V
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
152 mm
Profondità:
172 mm
Larghezza:
72 mm
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì