pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E019N104 POWERFLEX 525 11KW (15HP) AC DRIVE - 25B-E019N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-E019N104 POWERFLEX 525 11KW (15HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 525...600 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 19 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 15 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001408292

Codice prodotto

RCK25B-E019N104

Cod. produttore

25B-E019N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

525...600 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

19 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di ingressi digitali:

7

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

15 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

260 mm

Profondità:

212 mm

Larghezza:

130 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW altre:

0

Chopper di frenatura integrato:

no

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 25B-E019N104 - POWERFLEX 525 11KW (15HP) AC DRIVE