pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D6P0N104 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE - 25B-D6P0N104

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D6P0N104 POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0884951885899

Codice prodotto

RCK25B-D6P0N104

Cod. produttore

25B-D6P0N104

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

7

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

480 V

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

152 mm

Profondità:

172 mm

Larghezza:

72 mm

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 525 2.2KW (3HP) AC DRIVE