ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D013N104 POWERFLEX 525 5.5KW (7.5HP) AC DRIVE - 25B-D013N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 13 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 5.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
0884951885929
Codice prodotto
RCK25B-D013N104
Cod. produttore
25B-D013N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
13 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
5.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
220 mm
Profondità:
184 mm
Larghezza:
109 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


