ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-A2P5N114 POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE - 25B-A2P5N114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 2.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.4 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0884951885646
Codice prodotto
RCK25B-A2P5N114
Cod. produttore
25B-A2P5N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
2.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.4 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
1
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
7
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
240 V
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.4 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
152 mm
Profondità:
172 mm
Larghezza:
72 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
1
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


