ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-V4P8N104 POWERFLEX 523 0.75KW (1HP) AC DRIVE - 25A-V4P8N104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 100...120 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 4.8 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 0.75 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0885630700922
Codice prodotto
RCK25A-V4P8N104
Cod. produttore
25A-V4P8N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
100...120 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
4.8 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
1
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di ingressi digitali:
5
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
1
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
0.75 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Altezza:
152 mm
Profondità:
172 mm
Larghezza:
72 mm
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
sì
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
1
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


