ROCKWELL AUTOMATION - RCK25A-A8P0N114 POWERFLEX 523 1.5KW (2HP) AC DRIVE - 25A-A8P0N114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 8 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0885630701035
Codice prodotto
RCK25A-A8P0N114
Cod. produttore
25A-A8P0N114
Produttore
RCK
Tensione di rete:
200...240 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
1
Con elemento di comando:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Tensione d'uscita massima:
240 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
180 mm
Profondità:
172 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
87 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
sì
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
sì
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no