pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D4P2N103 POWERFLEX 4M- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE - 22F-D4P2N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D4P2N103 POWERFLEX 4M- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 4.2 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Con elemento di comando -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073845614

Codice prodotto

RCK22F-D4P2N103

Cod. produttore

22F-D4P2N103

Produttore

RCK

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

4.2 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

460 V

Numero di ingressi analogici:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

174 mm

Profondità:

136 mm

Larghezza:

72 mm

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE