pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22F-D2P5N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D2P5N103 POWERFLEX 4M- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 2.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2611 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079536011

Codice prodotto

RCK22F-D2P5N103

Cod. produttore

22F-D2P5N103

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

2.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di ingressi digitali:

5

Tensione d'uscita massima:

460 V

Numero di ingressi analogici:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Altezza:

174 mm

Profondità:

136 mm

Larghezza:

72 mm

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

sì

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE