pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A8P0N103 POWERFLEX 4M- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE - 22F-A8P0N103

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. frequenza d'uscita - 400 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 8 A

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di fasi d'entrata - 1

  • Con elemento di comando -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1853 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0820919784996

Codice prodotto

RCK22F-A8P0N103

Cod. produttore

22F-A8P0N103

Produttore

RCK

Max. frequenza d'uscita:

400 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

8 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di ingressi digitali:

5

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

230 V

Numero di ingressi analogici:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Altezza:

174 mm

Profondità:

136 mm

Larghezza:

100 mm

Protocollo di supporto per DeviceNet:

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Convertitori di frequenza con ingresso monofase ed uscita trifase 200…240 V CA (50/60 Hz, senza freno), montabile su guida DIN.