ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D032-ERS4 KINETIX 5700 DUAL AXIS SAFE SPEED DRIVE - 2198-D032-ERS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N - 13 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 3
Con elemento di comando - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4681 Kg CO₂-eq
EAN
0889508571201
Codice prodotto
RCK2198-D032-ERS4
Cod. produttore
2198-D032-ERS4
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
13 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
6
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
sì