ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C1015-ERS KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE - 2198-C1015-ERS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 230...230 V
Corrente di uscita nominale I2N - 8.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi d'entrata - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0191326677448
Codice prodotto
RCK2198-C1015-ERS
Cod. produttore
2198-C1015-ERS
Produttore
RCK
Tensione di rete:
230...230 V
Corrente di uscita nominale I2N:
8.5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
1
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di fasi d'uscita:
3
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
0
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW USB:
1
Chopper di frenatura integrato:
sì


