ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD5P0A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 3 HP 20A - 20AD5P0A0AYNANC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2.2 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
0820919254406
Codice prodotto
RCK20AD5P0A0AYNANC0
Cod. produttore
20AD5P0A0AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
5 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Frequenza di rete:
60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
480 V
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
2
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Altezza:
234.6 mm
Profondità:
179.8 mm
Larghezza:
171.7 mm