pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC072C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 72 A AT 37 KW 20A - 20AC072C3AYNANC0

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC072C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 72 A AT 37 KW 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Max. frequenza d'uscita - 500 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 72 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 37 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28.921 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072927649

Codice prodotto

RCK20AC072C3AYNANC0

Cod. produttore

20AC072C3AYNANC0

Produttore

RCK

Tensione di rete:

380...480 V

Max. frequenza d'uscita:

500 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

72 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

37 kW

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

no

Frequenza di rete:

50 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

400 V

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

2

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

30 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Altezza:

555.8 mm

Larghezza:

280.3 mm

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW USB:

0

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Altro

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 72 A AT 37 KW 20A