ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BMP5-S KINETIX 6000 AXIS MODULE - 2094-BMP5-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 63 Hz
Tensione d’uscita massima - 460 V
Confezione
1 PZ
EAN
820919595745
Codice prodotto
RCK2094-BMP5-S
Cod. produttore
2094-BMP5-S
Produttore
RCK
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi in ingresso:
3
Numero di fasi in uscita:
3
Frequenza di uscita massima:
63 Hz
Tensione d’uscita massima:
460 V
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
4
Con unità di controllo:
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
sì
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Resistenza di frenatura integrata:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì


