ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BMP5-M KINETIX 6200/6500 AXIS MODULE - 2094-BMP5-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. frequenza d'uscita - 63 Hz
Numero di fasi d'entrata - 3
Con elemento di comando - sì
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000000210919
Codice prodotto
RCK2094-BMP5-M
Cod. produttore
2094-BMP5-M
Produttore
RCK
Max. frequenza d'uscita:
63 Hz
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
460 V
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
sì
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


