ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BM05-S KINETIX 6000 AXIS MODULE - 2094-BM05-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 360...480 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 3
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 63 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7449071334547
Codice prodotto
RCK2094-BM05-S
Cod. produttore
2094-BM05-S
Produttore
RCK
Tensione di rete:
360...480 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
3
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
63 Hz
Tensione d'uscita massima:
460 V
Corrente di uscita nominale I2N:
34.6 A
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
4
Con elemento di comando:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
sì
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì


