ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BC02-M02-S KINETIX 6000 INTEGRATED AXIS MODULE - 2094-BC02-M02-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 6.6 kW
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di fasi d'entrata - 3
Con elemento di comando - sì
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0820919595677
Codice prodotto
RCK2094-BC02-M02-S
Cod. produttore
2094-BC02-M02-S
Produttore
RCK
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
6.6 kW
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di ingressi digitali:
4
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Numero di uscite digitali:
0
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
sì
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Chopper di frenatura integrato:
no


